Prix : 1 205,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 205,00 .
- Achetez 6-10 1 139,00 .
- Acheter 11+ 1 105,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jonti-Craft® ordinateur portable et tablette chariot de rangement
Ce chariot de stockage peut sécuriser en toute sécurité vos appareils portables et tablettes avec style Détient jusqu'à 32 appareils avec un design unique pour rendre la gestion du cordon pour la synchronisation et la recharge d'un cinch facilement reconfigurable pour prendre en charge une variété d'appareils, y compris iPads®, Chromebooks, Kurios et plus Deux cubbie-trays noirs offrent un rangement facile des chargeurs supplémentaires, des cordons et des pièces jointes. Montage minimale requise. GREENGUARD certifié - Made in USA. Dimensions: 30"High x 24" Wide x 23" Deep.
Ce chariot de stockage peut sécuriser en toute sécurité vos appareils portables et tablettes avec style Détient jusqu'à 32 appareils avec un design unique pour rendre la gestion du cordon pour la synchronisation et la recharge d'un cinch facilement reconfigurable pour prendre en charge une variété d'appareils, y compris iPads®, Chromebooks, Kurios et plus Deux cubbie-trays noirs offrent un rangement facile des chargeurs supplémentaires, des cordons et des pièces jointes. Montage minimale requise. GREENGUARD certifié - Made in USA. Dimensions: 30"High x 24" Wide x 23" Deep.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Compatibilité des périphériques Ordinateurs portables, tablettes
- Description Ordinateur portable et tablette chariot de rangement
- Nombre de tablettes 2
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Serrure à clé
- Gamme de capacité de dispositif 31-40
- Type Panier de sécurité
- Fonctions Magasin/sécurisé
- Marque Xavier-Craft
- Type de base Mobile
- Matériau Bois
- Capacité maximale de l’appareil 32
- Numéro de référence du fabricant 3400JC
- Couleur Beige
- Roulettes Poids lourds, sur roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 72 x 36 Adjustable Height Workbench - Power Apron, ESD Square Edge Blue
Article nº : 606995BBLA
Pas encore évalué
1 289,00 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Jonti-Craft® 32 portable et Tablet chariot de rangement
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires