Prix : 15,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prime-Line® Latch Shield, U 9509, 6"H, Gris.
Sécurise contre l’entrée forcée. Utiliser sur les portes battantes. Conçu pour s’adapter aux serrures de porte avec rosette de 3 « et backset 2-3/8 ». Pour un usage résidentiel, commercial et industriel. Comprend un bouclier, (2) boulons de chariot de 5/16 » x 2 », des rondelles et des écrous de bouchon. Acier avec finition plaquée laiton.
Sécurise contre l’entrée forcée. Utiliser sur les portes battantes. Conçu pour s’adapter aux serrures de porte avec rosette de 3 « et backset 2-3/8 ». Pour un usage résidentiel, commercial et industriel. Comprend un bouclier, (2) boulons de chariot de 5/16 » x 2 », des rondelles et des écrous de bouchon. Acier avec finition plaquée laiton.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/8 - 1-3/4 po
- Poids 0,57 lbs (.26 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur/extérieur
- Marque Prime-Line produits
- Description Bouclier de verrouillage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant U 9509
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line® Bouclier de verrouillage, U 9509, 6"H, Gris
15,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit