Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prime-Line® Latch Shield, U 9513, 12"H, Gris.
Les supports de verrouillage protègent contre l’entrée forcée. Utiliser sur des portes battantes en bois ou en métal. S’installe avec des fixations spéciales qui comprennent des vis unidirecteurs inviolables. Le bouclier ne nécessite aucune mortaisaise. Comprend: bouclier en deux pièces (un canal de porte et une barre de jambage à verrouillage), 3 (4) #10 x 1-1/4 « vis inviolables, 2 (4) # 8 x 1 " vis à tête plate Phillips et 2 # 10 x 3/4 « vis cruciformes. Acier avec finition peinte en gris.
Les supports de verrouillage protègent contre l’entrée forcée. Utiliser sur des portes battantes en bois ou en métal. S’installe avec des fixations spéciales qui comprennent des vis unidirecteurs inviolables. Le bouclier ne nécessite aucune mortaisaise. Comprend: bouclier en deux pièces (un canal de porte et une barre de jambage à verrouillage), 3 (4) #10 x 1-1/4 « vis inviolables, 2 (4) # 8 x 1 " vis à tête plate Phillips et 2 # 10 x 3/4 « vis cruciformes. Acier avec finition peinte en gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 5/8 en
- Épaisseur de porte 1-3/8 - 1-3/4 po
- Poids 3,685 lbs (1,68 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur/extérieur
- Marque Prime-Line produits
- Description Bouclier de verrouillage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant U 9513
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line® Bouclier de verrouillage, U 9513, 12"H, Gris
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit