Prix : 11 099,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 11 099,00 .
- Achetez 6-10 10 539,00 .
- Acheter 11+ 10 175,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Assurer la sécurité de vos documents essentiels. Ces classeurs ignifuges répondre aux exigences d’UL impact : Cabinet reste verrouillé et intact sans dommages au contenu du document après avoir enduré 1,500° F, une baisse de 30' H et chauffage à 1,500° F à nouveau. Répond à la cote de risque d’Explosion de 2,000° F UL et la cote d’un feu de heures classe 350 ; protège document contenu sans dommage pour 1 heures lorsqu’elles sont soumises à 1700° F. Construction d’armoires est isolée par 100 % de gypse renforcée par un treillis 1 "x 2" 14 calibre de fil d’acier soudé avec de l’aluminium. La construction tient chaque tiroir pour un compartiment séparé, isolé pour une protection maximale. Également conçu pour protéger le contenu des arroseurs et tuyaux d’incendie.
Poids &Dimensions
- Largeur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Poids 955 lbs (434,09 kg)
- Largeur minimale 37-1/4 po (94,62 cm)
- Profondeur min. 22 in (55,88 cm)
- Largeur maximale 37-1/4 po (94,62 cm)
- Hauteur minimale 53 in (134,62 cm)
- Profondeur maximale 22 in (55,88 cm)
- Diamètre intérieur Largeur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Profondeur du diamètre intérieur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur maximale 53 in (134,62 cm)
- Diamètre intérieur Hauteur 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Nombre de tiroirs 4
- Type de verrou keyed différemment
- Marque FireKing
- Numéro de référence du fabricant 43822CPL
- Fonctionnalités Résistant au feu
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications UL 350, ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
465,95 $
Classeur latéral ignifuge FireKing à 4 tiroirs, format lettre et légal, 37-1/2 po L x 22 po P x 53 po H, gris
11099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires