Prix : 11 989,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 11 989,00 .
- Achetez 6-10 11 389,00 .
- Acheter 11+ 10 999,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Assurer la sécurité de vos documents essentiels. Ces classeurs ignifuges répondre aux exigences d’UL impact : Cabinet reste verrouillé et intact sans dommages au contenu du document après avoir enduré 1,500° F, une baisse de 30' H et chauffage à 1,500° F à nouveau. Répond à la cote de risque d’Explosion de 2,000° F UL et la cote d’un feu de heures classe 350 ; protège document contenu sans dommage pour 1 heures lorsqu’elles sont soumises à 1700° F. Construction d’armoires est isolée par 100 % de gypse renforcée par un treillis 1 "x 2" 14 calibre de fil d’acier soudé avec de l’aluminium. La construction tient chaque tiroir pour un compartiment séparé, isolé pour une protection maximale. Également conçu pour protéger le contenu des arroseurs et tuyaux d’incendie.
Le high security clé à l’épreuve de verrouillage de la perceuse et caractéristiques résistantes pick surpassent les normes UL par 50 %. Nous sommes tellement confiants à propos de ces fichiers que nous incluons un Garantie limitée à vie sur toutes les pièces utilisables. Et si jamais votre dossier est endommagé par un incendie, nous offrons Remplacement gratuit. Puce et anti-rayures laqué époxy finition.
Le high security clé à l’épreuve de verrouillage de la perceuse et caractéristiques résistantes pick surpassent les normes UL par 50 %. Nous sommes tellement confiants à propos de ces fichiers que nous incluons un Garantie limitée à vie sur toutes les pièces utilisables. Et si jamais votre dossier est endommagé par un incendie, nous offrons Remplacement gratuit. Puce et anti-rayures laqué époxy finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 44-1/2 po (113,03 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Poids 1158 lbs (526,36 kg)
- Largeur minimale 44-1/2 po (113,03 cm)
- Profondeur min. 22 in (55,88 cm)
- Largeur maximale 44-1/2 po (113,03 cm)
- Hauteur minimale 53 in (134,62 cm)
- Profondeur maximale 22 in (55,88 cm)
- Diamètre intérieur Largeur 38-3/4 po (98,43 cm)
- Profondeur du diamètre intérieur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur maximale 53 in (134,62 cm)
- Diamètre intérieur Hauteur 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Nombre de tiroirs 4
- Type de verrou keyed différemment
- Marque FireKing
- Numéro de référence du fabricant 44422CPA
- Fonctionnalités Résistant au feu
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications UL 350, ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
465,95 $
Classeur latéral ignifuge FireKing à 4 tiroirs, format lettre et légal, 44-1/2 po L x 22 po P x 53 po H, mastic
11989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires