Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Hélice à condenseur robuste Lau 4 pales, rotation Cw, pas de 27°, diamètre 26 », paquet de 2
Article nº : WBB193343
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Lame de ventilateur de condensateur à quatre ailes, hub interchangeable, lame d'aluminium, CW, 24" Dia., 18' Pitch
Lame de ventilateur de condensateur à quatre ailes, hub interchangeable, lame d'aluminium, CW, 24" Dia., 18' Pitch
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CW, 24" Dia., 33' Pitch
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CW, 24" Dia., 33' Pitch
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 2500 RPM, 1/4" Bore, 4"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 2500 RPM, 1/4" Bore, 4"W, Aluminium
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Peut être utilisé avec des échangeurs de chaleur, des climatiseurs sur le toit, de l'équipement commercial et industriel, des unités de réfrigération sans rendez-vous et des applications générales de refroidissement/chauffage. Les lames sont faites d'aluminium de haute résistance. Chaque lame est clairement étiquetée comme pitch, Diameter, Rotation et Maximum RPM. Des lames de type pression carrée sont nécessaires pour la plupart des applications de condensateur. Les moyeux interchangeables peuvent être fixés du côté de l'apport ou de la décharge.
Poids &Dimensions
Diamètre
26 in (66,04 cm)
Détails du produit
Nombre de lames
4
Rotation
CW °
Quantité par paquet
1
Marque
Lau
Description
Hélice de type condensateur lourd
Matériau
Aluminium
Degrés de pitch
27 °
Numéro de référence du fabricant
L60760901
TR/MIN
850 tr/min
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Hélice à condenseur robuste Lau 4 pales, rotation Cw, pas de 27°, diamètre 26 », paquet de 2
Article nº : WBB193343
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début