Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck

Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck

Article nº : WBC0048945

Pas encore évalué

Prix : 9 723,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
L’Ego™ Drives comme une voiture, tourne comme une ZTR! Présentation de la première technologie e-STEER™ de l’industrie, qui offre un contrôle ultime avec la précision supplémentaire d’un volant.
Conduit comme une voiture, tourne comme une ZTR! Présentation de la première technologie e-STEER™ de l’industrie, qui offre un contrôle ultime avec la précision supplémentaire d’un volant. Cette tondeuse à gazon électrique à virage zéro de 42 pouces contient l’équivalent de 22 chevaux dans une tondeuse à essence sans bruit, tracas ou fumées! Doté de la technologie Peak Power™+, il combine la puissance de six batteries au lithium™ Ego™ 56V ARC. Cette tondeuse à gazon à virage zéro de 42 pouces coupe jusqu’à 2,5 acres sur une seule charge avec les quatre batteries au lithium™ ARC 56V 12Ah incluses et est entièrement extensible afin que vous puissiez couper trois, quatre, cinq ou autant d’acres que vous le souhaitez. Quatre moteurs brushless indépendants offrent la puissance et les performances du gaz, tandis qu’une suspension hydraulique réglable offre une expérience de tonte confortable. Personnalisez la conduite avec une interface LCD dotée de trois modes de conduite accessibles d’une simple pression du doigt : Control, Standard et Sport. Des fonctionnalités haut de gamme telles que des lumières LED, un port de chargement USB et Bluetooth sont livrées en standard pour rendre l’expérience différente de tout autre ZTR. Faites l’expérience de la tonte sans virage comme jamais auparavant avec la tondeuse autoportée Ego™ Power + 42 » Z6 Zero Turn avec e-Steer-Power™ pas comme les autres.

Caractéristiques :
  • La technologie e-STEER™ de pointe offre un contrôle ultime avec la précision accrue d’un volant
  • La technologie Peak Power™ combine une puissance allant jusqu’à six batteries au lithium Ego™ 56V ARC pour™ fournir une puissance de gaz équivalente à un moteur de 22 chevaux.
  • Réduit jusqu’à 2,5 acres sur une seule charge avec les quatre batteries au lithium ARC 56V™ 12Ah incluses
  • Entièrement extensible - ajoutez plus de batteries pour couper trois, quatre, cinq ou autant d’acres que nécessaire
  • Vitesse de 4-8 MPH
  • Personnalisez le trajet avec interface utilisateur pour un contrôle ultime
  • Trois modes de conduite : Contrôle, Standard, Sport
  • Quatre moteurs brushless indépendants
  • Confort ultime avec suspension de siège réglable
  • Platelage de coupe de 42 pouces avec rayon de braquage nul
  • Réglages de la hauteur de coupe à 10 positions : 1,5 à 4,5 pouces
  • Fonction 3-en-1 : paillis, ensachage, décharge latérale
  • Restez connecté avec Bluetooth, port de chargement USB et support de téléphone
  • 32 feux LED avant, côté et arrière
  • Construction IPX4 résistante aux intempéries
  • Une conception ZTR repensée
  • Le chargeur le plus rapide de l’industrie! Temps de charge de 2,5 heures avec chargeur Z6 inclus et batteries au lithium ARC 4 x 12,0™ Ah
  • Garantie de 5 ans sur les outils, les batteries et les chargeurs avec enregistrement


Poids &Dimensions

  • Poids 464,07 lbs

Détails du produit

  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Marque Ego
  • Option d’ensachage Oui
  • Heures d’ampère de batterie Ah 12
  • Numéro de référence du fabricant ZT4205S
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck

Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck

Article nº : WBC0048945

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Kit de volant de tondeuse à gazon Ego™ w / 4 x 12Ah Batterie et chargeur 1600W, 56V, 42 « Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant