Benchmark Scientific LC-8 5000 Centrifugeuse avec 8 x 15ml Rotor, Max 5000 rpm, 120V
Article nº : WBB3113835
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
Prix : 1 329,00 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de centrifugeuses de laboratoire LC-8 de Benchmark est conçue de manière unique pour répondre à un large éventail d’applications dans le laboratoire clinique et de recherche. Un rotor à huit positions est inclus et conçu pour accepter directement des tubes à essai de 10 ml et 15 ml (fond conique ou rond), tandis que des adaptateurs optionnels sont également disponibles pour une utilisation avec toutes les tailles populaires de tubes de prélèvement sanguin et de culture. Contrairement à la plupart des centrifugeuses compactes de cette classe, le rotor peut être facilement retiré de la chambre pour le nettoyage. L’écran à cristaux liquides rétro-éclairé offre un contrôle total sur la durée d’exécution et la vitesse de rotation définies. La vitesse de rotation peut être réglée/visualisée en régime ou en rcf et les niveaux d’accélération/décélération peuvent être facilement ajustés en mode de réglages avancés. Pour assurer la sécurité, le microprocesseur numérique s’assure que le couvercle a été fermé et que le verrou du couvercle de sécurité est engagé avant de commencer un cycle de centrifugation. De plus, un système avancé de détection des déséquilibres surveille en permanence l’équilibre et les vibrations, arrêtant automatiquement le rotor si un déséquilibre est détecté.
Poids &Dimensions
Largeur14-1/4 po (36,2 cm)
Hauteur8-5/16 po (21,11 cm)
Poids15 lbs (6,82 kg)
Longueur11-5/8 po (29,53 cm)
Détails du produit
Tension115 V
DescriptionLC-8 5000 Centrifugeuse avec 8 x 15ml Rotor