Souvent achetés ensemble
Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Monter et déplacer les moniteurs à écran plat avec cet affichage en acier robuste qui est idéal pour les planchers de la production, salons, affichages de lobby, etc. en toute sécurité. Le fort central 5" carré acier post détient une roulette mobile base et fonctionnalités gestion du câblage interne. Fixation inclinable VESA universel détient le 30-50 "écrans et inclinaisons + 15° et - 5° pour fournir une fixation et une visualisation optimale. Inclinez les serrures angle avec bouton de torsion. La surface de travail a un plastique résistant laminé finition, mesures 36" W x 20 « x 1 D » épaisseur et hauteur réglable. La base mobile équipée de caoutchouc roulettes de 4"(2 verrouillage). Cette station de travail portable s’inscrit à travers les portes standards. Facilité de montage. 37-1/2" W x 31-1/4" D x h 78 ".
Plateau de clavier optionnel accueille des tapis de souris et de serrures de sécurité et support UC fournit le stockage à bord des unités jusqu'à 9" W (vendu séparément).
Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Collection Orbite
- Description Chariot Mobile LCD/Plasma
- Assemblage requis Oui
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique mobile
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239192BK
- Famille top color Noir
- Type de roue 4" en caoutchouc
- Couleur Noir
- Roulettes En caoutchouc 4"(2 verrouillage)
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : L’AdamNTx
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Expédié dans 5 boîtes pour tous ceux qui peuvent utiliser leur propre compte de transporteur. Il est bien fait et solide. Comme illustré, il montre d’avoir un titulaire de PC, mais qui est un supplément si vous voulez que ou le rack clavier, vous devez ajouter-sur ces éléments. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
haute quility-très solide. -
Reviewer : Ted Eliakis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le chariot est super. très robuste facile à assembler. Une suggestion: sur le poteau principal, le côté inférieur arrière, installent l’ouverture semblable aux 3 ouvertures à l’avant. Les 3 ouvertures à l’avant sont la prise de courant standard ou l’ouverture de la chasse au câble. -
Reviewer : Laura
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Robuste, facile à assembler, et assez compact pour quelque chose qui tient un massif 60 "LCD. Excellent achat !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce stand accueillera un moniteur à écran plat 20" ?
Question posée par : Ken, 14 et 2011 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 12, 2011
Oui, la station de travail Portable détient 30-50 "écrans.
-
NewLife™ Eco-Pro Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 1,5' x 2,5' Noir
Article nº : 261673BK
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Cart - Noir
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires