Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Monter et déplacer les moniteurs à écran plat avec cet affichage en acier robuste qui est idéal pour les planchers de la production, salons, affichages de lobby, etc. en toute sécurité. Le fort central 5" carré acier post détient une roulette mobile base et fonctionnalités gestion du câblage interne. La monture d'inclinaison VESA universelle contient des écrans de 30"-50" et des inclinaisons de 15 et -5 degrés pour fournir un montage sécurisé et une visualisation optimale. Inclinez les serrures angle avec bouton de torsion. La surface de travail a un plastique résistant laminé finition, mesures 36" W x 20 « x 1 D » épaisseur et hauteur réglable. La base mobile dispose de roulettes en caoutchouc de 4 po (2 verrouillage) et mesure 38 "W x 34"D x 10"H. Ce poste de travail portatif s'adapte à travers les portes standard. Facilité de montage.
Plateau de clavier optionnel accueille des tapis de souris et de serrures de sécurité et support UC fournit le stockage à bord des unités jusqu'à 9" W (vendu séparément).
Plateau de clavier optionnel accueille des tapis de souris et de serrures de sécurité et support UC fournit le stockage à bord des unités jusqu'à 9" W (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 99 lbs (45 kg)
- Taille de l’écran LCD De 30 po à 50 po
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail mobile LCD/Plasma avec Power Outlet
- Type Chariot AV
- Famille de couleurs d’image Beige
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant 239192ABGE
- Matériel d’étagère Plastique stratifié
- Couleur Beige
- Roulettes Roulettes 4"(2 verrouillage)
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Workstation avec Power Outlet, Beige
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires