Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD3023BLK 42"-83" Tilt Monitor Wall Mount - Noir
TygerClaw LCD3023BLKTilt monture murale est conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 42 po à 83 po jusqu’à 132 lb/60 kg avec degré d’inclinaison de -12 à 0 degrés, et est construit à partir d’acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovant donne une installation rapide et facile.
TygerClaw LCD3023BLKTilt monture murale est conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 42 po à 83 po jusqu’à 132 lb/60 kg avec degré d’inclinaison de -12 à 0 degrés, et est construit à partir d’acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovant donne une installation rapide et facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 800 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 42"- 83"
- Capacité de poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Tilt TV Wall Mount (en)
- Tilt 0 °/-12° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant LCD3023BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 20,00 $ plus
Article nº : B2219161
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
249,95 $
comparer les élémentsTygerClaw LCD3023BLK Tilt TV Wall Mount pour 42"- 83" Téléviseurs
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit