Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TygerClaw LCD3502BLK Tilt support mural est conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 46 po à 110 po jusqu'à 275lb/125kgs avec degré d'inclinaison de -10 à 0 degrés, et est construit à partir d'acier de jauge lourde pour le soutien total et la durabilité, également un mécanisme de verrouillage innovateur donne rapide et facile installation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage de mur d’inclinaison de grande taille
- Détient plus de 46" à 110" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 275lbs/125kgs
- Inclinaison degrés -10° à 0°
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 800mm x 600mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 13,8 lbs (6,27 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 800 x 600 mm
- Taille de l’écran LCD 46"- 110"
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Tilt TV Wall Mount (en)
- Tilt 0 °/-10° °
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant LCD3502BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD3502BLK Tilt TV Wall Mount for 46"-110" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs TygerClaw LCD10BLK Tilt TV Wall Mount for 11"-12" TVs Tyger
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit