Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette monture TygerClaw LCD6002 Dual-Arm Desk est conçue pour la plupart des moniteurs de 13 po à 24 po jusqu'à 22 lb/10 kg avec un degré pivotant jusqu'à 90 degrés, et est construite à partir d'acier à jauge lourde pour un soutien total et une durabilité, et un mécanisme de verrouillage innovant donne un mécanisme de verrouillage rapide et facile installation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage de bureau de taille moyenne
- Détient plus de 13" à 24" moniteurs jusqu'à 22lbs/10kgs
- Degré pivotant de -90 à 90 euros°
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 100mm x 100mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 13,2 lbs (6 kg)
- Modèle de trou de montage 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD 13"- 24"
- Capacité de poids 22 lb par bras
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Oui
- Description Mont de bureau à deux bras
- Type Support de bureau
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Double moniteur
- Matériau Métal
- Style Plat
- Numéro de référence du fabricant LCD6002
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
203CPU de RightAngle™ fixé sous bureau réglable support UC, capacité de 40 lb, noir
Article nº : B1903857
Pas encore évalué
165,95 $
TygerClaw LCD6002 Dual-Arm Desk Mount, Noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires