Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand est un stand avec 2 lunettes noires et support de montage TV qui a conçu pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 32 po à 55 po jusqu'à 88lb/40kgs, est construit à partir de bois et de verre pour le soutien total et la durabilité, également la gestion du câble système est disponible pour l'utilisateur d'organiser leurs câbles / fils.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 couches stand de télévision avec 2 lunettes noires
- Le support de montage de TV peut tenir la plupart de 32 po à 55 dans. tvs plats de panneau jusqu'à 88 livres.
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Modèle de montage universel jusqu'à 600 mm x 400 mm
- Système de gestion du câble disponible
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 35,9 lbs (16,32 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD De 32 po à 55 po
- Capacité de poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Oui
- Description Stand TV Double Layers
- Type Meuble TV
- Marque Le TygerClaw
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier, Bois, Verre
- Style Plat
- Numéro de référence du fabricant LCD84112BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD84112BLK Double Layers TV Stand For 32"-55" TVs, Noir
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires