Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® mobilier de bureau cloison
Table de retour main gauche
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec 1 fini de surfaces de travail épais résistant aux rayures sur fond noir armature en acier. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Table de retour main gauche
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec 1 fini de surfaces de travail épais résistant aux rayures sur fond noir armature en acier. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Gaucher de retour Table 36"
- Type Mobilier
- Type de meubles Bureau
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Matériau Laminé avec armature en acier
- Numéro de référence du fabricant 248917CH
- Famille top color Cerise
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo du panneau
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
343,95 $
339,95 $
Interion® 36" W gauche Table retour droitier, cerise
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires