Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Le cuir synthétique assure une utilisation et une durabilité durables.
✓ Pèse moins de 30 lb, ce qui facilite le levage et le transport.
✓ Coordonnées avec la chaise de réception en cuir synthétique Interion® sans bras (695864) et la banque de réception en cuir synthétique Interion® (695866).
Assurez-vous que vos clients et votre personnel sont à l’aise là où ils sont assis. La chaise de réception en cuir synthétique Interion® avec bras allie confort et praticité. Sa taille compacte facilite le remplissage de pratiquement n’importe quel espace, aidant à habiller les zones de réception, les chambres et les espaces similaires de votre établissement. Le coussin de 4 « d’épaisseur offre un confort et un soutien idéaux - de plus, le cadre en acier enduit de poudre d’argent se marie bien dans d’autres pièces industrielles.
La chaise est conçue pour supporter jusqu’à 250 lb de poids.
Dimensions du siège: 21-1/2"L x 19-1/2"P x 19"H.
Dimensions du dos: 20-1/2 " x 19-3 / 4 " H.
Les coussins noirs élégants offrent un contraste subtil mais attrayant avec un design de cadrage argenté.
Facilité de montage.
✓ Le cuir synthétique assure une utilisation et une durabilité durables.
✓ Pèse moins de 30 lb, ce qui facilite le levage et le transport.
✓ Coordonnées avec la chaise de réception en cuir synthétique Interion® sans bras (695864) et la banque de réception en cuir synthétique Interion® (695866).
Assurez-vous que vos clients et votre personnel sont à l’aise là où ils sont assis. La chaise de réception en cuir synthétique Interion® avec bras allie confort et praticité. Sa taille compacte facilite le remplissage de pratiquement n’importe quel espace, aidant à habiller les zones de réception, les chambres et les espaces similaires de votre établissement. Le coussin de 4 « d’épaisseur offre un confort et un soutien idéaux - de plus, le cadre en acier enduit de poudre d’argent se marie bien dans d’autres pièces industrielles.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 30,86 lbs (14,03 kg)
- Hauteur du dos 19-3/4 po (50,17 cm)
- Épaisseur du siège 4 in (10,16 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 19 in (48,26 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Moderne
- Description Chaise de réception invité
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695865
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table basse en bois - 48 » x 24 » - Gris
Article nº : 695753GY
Pas encore évalué
199,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695754MH
Pas encore évalué
229,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695755MH
Pas encore évalué
299,95 $
155,95 $
Interion® chaise de réception en cuir synthétique avec bras, noir w / silver cadre
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires