Souvent achetés ensemble
Prix initial : 359,95 $
Prix promotionnel: 283,95 $
✓ Le cuir synthétique assure une utilisation et une durabilité durables.
✓ Pèse moins de 30 lb, ce qui facilite le levage et le transport.
✓ Coordonnées avec la chaise de réception en cuir synthétique Interion® sans bras (695730) et la banque de réception en cuir synthétique Interion® (695732).
Utilisez la chaise de réception en cuir synthétique Interion® avec bras pour remplir la réception ou les espaces invités avec des sièges confortables faciles à soulever et à transporter. Cette chaise rembourré en cuir synthétique sans bras dispose d’un coussin de 4 « d’épaisseur qui offre un confort et un soutien fins. De plus, le cadre en acier enduit de poudre noire est conçu pour compléter la plupart des environnements commerciaux ou industriels.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Hauteur du dos 19-3/4 po (50,17 cm)
- Épaisseur du siège 4 in (10,16 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 19 in (48,26 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Moderne
- Description Chaise d’invité synthétique en cuir avec des bras
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695731
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
155,95 $
Interion® Table basse en bois - 48 » x 24 » - Gris
Article nº : 695753GY
Pas encore évalué
199,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695754MH
Pas encore évalué
229,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Acajou
Article nº : 695755MH
Pas encore évalué
299,95 $
155,95 $
Chaise de réception ® en cuir synthétique Interion avec bras - Noir
283,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires