Prix : 211,95 $
Les clients ont également été consultés
Entièrement rembourré en noir Leatherplus. De finition polie en acier tubulaire recouvert de noir résistant aux rayure. Épais coussins profilées pour le soutien de plus de confort. Déménagements en douceur au tapis en peluche ad surface dur. Bras courbés facilement effacer les bords devant actionnée près de table. Dos et assise profilée fournit un soutien lombaire ferme.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Base Luge
- Largeur arrière 20-3/4 po (52,71 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Description Chaise d’invité
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B522142
- Matériau de cadre Métal
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF (JAMES)
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JEFF (JAMES)
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bien construit -
Reviewer : JEFF (JAMES)
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
solide bâti -
Reviewer : Joe
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
nous ont eu ces chaises pendant plusieurs années et avons ajouté plusieurs mais jamais eu à remplacer un. Ils ont fière allure & vraiment féliciter nos bureaux.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
155,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise d'attente ® Interion® avec bras - Cuir - Noir
211,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires