Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Article nº : WBB546684

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 269,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

WINCO ESW-66, Electric soupe Warmer, 120 volts

WINCO ESW-66, Electric soupe Warmer, 120 volts

Le signe de LED de hot-dogs est ultra-lumineuses donc il peut être vu même dans les pires conditions d’éclairage que l'on retrouvent souvent dans les peuplements de concession, les dépanneurs et les restaurants. À la différence des signes fluorescentes ordinaires, ce signe de projecteur est extrêmement durable en raison des cadres extrudés en aluminium et LED rétro-éclairage. Non seulement est-il favorable à l’environnement, mais vous n’aurez à vous soucier de remplacer brûlé les ampoules. Ce signe est livré avec deux chaînes de suspension 3-ft, convertisseur volt 12 et exclusive 3-garantie ans de Benchmark USA

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Longueur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark USA
  • Tension 12 V
  • Description Signe de LED
  • Matériau Châssis robuste en aluminium extrudé
  • Numéro de référence du fabricant 92002
  • Fonctionnalités Accroche à plat contre le mur
  • Ampérage 1,5 A

Garantie

  • Garantie 3-
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Article nº : WBB546684