Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Amax éclairage LEDPL3-WHT voyant Puck, 12W, CCT 3000 1080 Lumens, CRI 82, blanc, kit d’éclairage 3
Article nº : WBB1646522
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Amax éclairage LED-B4/WHT LED Bar, 4W, 3000 TDC, 304 Lumens, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LED-B4/WHT LED Bar, 4W, 3000 TDC, 304 Lumens, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC24WHT LED Undercabinet, 9W, 3000 600 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC24WHT LED Undercabinet, 9W, 3000 600 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC12NKL LED Undercabinet, 5W, 3000 TDC, 300 Lumens, 82 CRI, Nickel
Amax éclairage LEDUC12NKL LED Undercabinet, 5W, 3000 TDC, 300 Lumens, 82 CRI, Nickel
Amax éclairage LEDPL1-BLK a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, CRI 82, noir
Amax éclairage LEDPL1-BLK a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, CRI 82, noir
Amax éclairage LEDPL1-WHT a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDPL1-WHT a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, 82 CRI, blanc
Global Industrial LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming
Global Industrial LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
120V 3 kit d’éclairage LED rondelle lumières peut être évidement ou surface monté, linkable jusqu'à six d'entre eux. Rester au frais au toucher, ce qui les rend plus sûr que le xénon et l’halogène. Livrer l’efficacité énergétique exceptionnelle et longue durée de vie.
Poids &Dimensions
Nombre d’ampoules LED
8 puces LED à bord lbs
Diamètre
2-5/8 po (6,67 cm)
Hauteur
1-13/16 po (4,6 cm)
Détails du produit
Tension
120 V
Emplacement de montage
Montage en surface
Durée de vie moyenne
50000 hr
Lampe incluse
Y
Puissance en watts
3- 4w lumières (12w au total) W
Type
Luminaire LED
Quantité par paquet
1 (y compris les 3 feux)
Marque
Amax éclairage
CRI
82
Numéro de référence du fabricant
LEDPL3-WHT
Lumens
3-360 lumières lumen
Forme
S/N
Température de couleur
3000 K
Couleur
Blanc
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Amax éclairage LEDPL3-WHT voyant Puck, 12W, CCT 3000 1080 Lumens, CRI 82, blanc, kit d’éclairage 3
Article nº : WBB1646522
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début