Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Amax éclairage LEDUC12NKL LED Undercabinet, 5W, 3000 TDC, 300 Lumens, 82 CRI, Nickel
Article nº : WBB1646504
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Amax éclairage LEDUC12BRZ LED Undercabinet, 5W, 3000 300 Lumens, TDC, 82 CRI, Bronze
Amax éclairage LEDUC12BRZ LED Undercabinet, 5W, 3000 300 Lumens, TDC, 82 CRI, Bronze
Amax éclairage LEDUC12WHT LED Undercabinet, 5W, 3000 300 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC12WHT LED Undercabinet, 5W, 3000 300 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDPL1-BLK a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, CRI 82, noir
Amax éclairage LEDPL1-BLK a mené la lumière de rondelle, 4W, 3000 TDC, 360 Lumens, CRI 82, noir
Amax éclairage LEDPL3-WHT voyant Puck, 12W, CCT 3000 1080 Lumens, CRI 82, blanc, kit d’éclairage 3
Amax éclairage LEDPL3-WHT voyant Puck, 12W, CCT 3000 1080 Lumens, CRI 82, blanc, kit d’éclairage 3
Amax éclairage LED-B4/WHT LED Bar, 4W, 3000 TDC, 304 Lumens, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LED-B4/WHT LED Bar, 4W, 3000 TDC, 304 Lumens, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC24WHT LED Undercabinet, 9W, 3000 600 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Amax éclairage LEDUC24WHT LED Undercabinet, 9W, 3000 600 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc
Global Industrial LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming
Global Industrial LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le sous les LED slim 120V ne nécessite aucun pilote ou transformateur verre dépoli lentille extérieure, prêt à installer, connecteur de câble romex inclus pour installation filaire et un 6' cordon d’alimentation pour application portable. Linkable, blanc, finitions bronze & nickel. Tailles 5 12,21,24,33,42 pouces.
Poids &Dimensions
Nombre d’ampoules LED
68 puces LED à bord lbs
Largeur
3,5 po (8,89 cm)
Longueur
12 in (30,48 cm)
Hauteur
1 in (2,54 cm)
Détails du produit
Tension
120 V
Emplacement de montage
Montage en surface
Durée de vie moyenne
40000 hr
Lampe incluse
Y
Puissance en watts
5 W
Type
Luminaire LED
Quantité par paquet
1
Marque
Amax éclairage
Type de base
S/N
CRI
82
Lumens
300
Numéro de référence du fabricant
LEDUC12NKL
Forme
S/N
Température de couleur
3000 K
Couleur
Nickel
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Amax éclairage LEDUC12NKL LED Undercabinet, 5W, 3000 TDC, 300 Lumens, 82 CRI, Nickel
Article nº : WBB1646504
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début