Le sous les LED slim 120V ne nécessite aucun pilote ou transformateur verre dépoli lentille extérieure, prêt à installer, connecteur de câble romex inclus pour installation filaire et un 6' cordon d’alimentation pour application portable. Linkable, blanc, finitions bronze & nickel. Tailles 5 12,21,24,33,42 pouces.
Poids &Dimensions
Nombre d’ampoules LED136 puces LED à bord lbs
Largeur3,5 po (8,89 cm)
Longueur24 in (60,96 cm)
Hauteur1 in (2,54 cm)
Détails du produit
Tension120 V
Durée de vie moyenne40000 hr
Emplacement de montageMontage en surface
Lampe incluseY
Puissance en watts9 W
TypeLuminaire LED
Quantité par paquet1
MarqueAmax éclairage
Type de baseS/N
CRI82
Numéro de référence du fabricantLEDUC24WHT
Lumens600
Température de couleur3000 K
FormeS/N
CouleurBlanc
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
1
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : Mike
Date de : Janvier 09, 2017
☆☆☆☆☆
Excellent produit
Votre commentaire :
J’ai acheté 3 d'entre eux directement remplacer nos sous cabinet d’éclairage fluorescent. L’installation a été simple et l’éclairage est très bon. Un luminaire est venu avec une mort dirigée. Global a rapidement remplacé cet appareil. Merci !
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
Ces feux peut être connectés dans une série à l’aide d’un fil de connexion courte ?
Question posée par : Gary, 02 et 2019 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
Expert produit, Avril 02, 2019
Bonjour Gary, oui ces feux peut être connectés en une série à l’aide d’un fil de connexion courte. Merci de votre intérêt envers notre produit.