Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre gamme de produits des nos moteurs triphasés lavage comprend notre Premium en acier inoxydable, notre moteur original « Canard » de délestage de l’humidité, une ligne de peinture libre « Washguard II » moteurs ainsi que de notre canard extrême, moteurs encapsulés et ligne inox SST.
Poids &Dimensions
- Dimension C 4,91 po (12,47 cm)
- Poids 15
Détails du produit
- Applications Laiteries, usines de boissons, agro-alimentaire, abattoirs, boulangeries, Pharmaceu
- Marque Leeson
- Tension 208-230/460 V
- Se monte sur le cadre NEMA 143-5TC
- Arbre de sortie de frein d’attelage et face 7/8, 143-5TC
- Indice de freinage 10
- Puissance maximale à 1 725 tr/min 3 HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs frein de coupleur 10 Lb-pi, C 56/143-5TC, NEMA2/IP23, 230/460V, 1PH, aluminium Stearns
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit