Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Une ligne nouvelle et élargie des freins coupleur conçu pour les applications où le frein entre le moteur et le moteur de montage charger est l’endroit préféré, ou plus commode. Ils sont un excellent solutionneur de problèmes pour les applications où un frein doit être ajouté aux équipements existants - sans remplacement du moteur. Construction d’alumimum ou fonte fonte robuste, Stearns freins sont bien adaptés à la plupart des applications industrielles. Coupleur de freins sont conçus pour être connecté aux deux extrémités de C-visage - ces FREINS ne sont pas adaptés pour des charges valeure à appliquer à l’arbre de sortie.
Poids &Dimensions
- Dimension C 4,91 po (12,47 cm)
- Poids 13
Détails du produit
- Applications Personne à charge moteur sur demande
- Marque Leeson
- Tension 208-230/460 V
- Se monte sur le cadre NEMA 56C
- Arbre de sortie de frein d’attelage et face 5/8, 56C
- Indice de freinage 3
- Puissance maximale à 1 725 tr/min 1 HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs frein de coupleur 3 Lb-pi, 56C, NEMA2/IP23, 230/460V, 1PH, aluminium Stearns
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit