Prix : 1 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre triphasé, 208-230/460 volts, ODP et TEFC moteurs sont idéalement adaptés pour une utilisation sur les convoyeurs, machines-outils, opérateurs de porte, réducteurs de vitesse, grues et autres machines industrielles nécessitant l’arrêt rapide et/ou tenue de couple. Ils disposent de Stearns 56 000 et 87 000 série freins et soit un bout de route C-visage ou non C-visage flasque. Freins sont Fail-Safe et type d’ensemble de printemps. Charge s’arrête automatiquement quand le courant est coupé et ils disposent d’une mise hors tension de déblocage manuel pour plus de commodité, ou en cas de panne de courant. , Isolation classe F prime, charpente en acier durable, liste de composant reconnu par UL, NEMA Design B performance et certification CSA. Made in U.S.A.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Cadre 56
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1725 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Numéro de pièce/modèle compatible VBM3538 de Baldor, Marathon K456
- Applications Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, ascenseurs, Machine à bagages
- Marque Leeson
- Matériau Acier laminé
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 114 159
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs frein 3 phases moteur 1/2HP, 1725 tr/min, 56, TEFC, 208-230/460V, 60HZ, 40 ° C, 1,15SF, rond
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit