Prix : 1 315,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Spécifications de conception :
- Motoréducteurs AC Sub-FHP.
- Totalement fermée pour le fonctionnement continu, applications d’usage général.
- Tous cadencée à 60/50 Hz sauf Salut-couple monophasé qui sont 60 Hz seulement.
- Boîte de vitesses a moulé en aluminium robuste boîtier, pour la vitesse maximale et portant le soutien.
- Précision usinées engrenage, durci pour la capacité de charge maximale.
- Tous les engrenages conçu et évalué à AGMA
- Classe 9 normes et pour supporter la surcharge momentanée choc de 200 %.
- Sortie surdimensionnés roulements pour surplombait une plus grande chargement capacité et durée de vie.
- Arbre de sortie de haute teneur en carbone d’alliage assure rigidité et une résistance maximale. Roulement revues à toutes les aiguilles est précision-terre après la chaleur traitant, pour fournir une finition maximum et de s’intégrer.
- Lèvres simple, ressort, poids lourds industriels joints aide garder lubrifiant dans et la saleté dehors.
- Engrenages et les roulements sont lubrifiés avec une huile permanente et résistants.
Poids &Dimensions
- Charge surplombée 300 lbs (136,36 kg)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Rotation Réversible °
- Régime du motoréducteur 85 tr/min
- Type et style de cadre PE353-42
- Température ambiante 40 ° C
- Type de réducteur/arbre Parallèle
- Classe d’isolation F
- Tension 115/230 V
- Facteur de service 1
- Gamme de puissance 1/3 à 3/8 HP
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Rapport à 1 20
- Devoir Continue
- Phase 1
- Couple de sortie 218 lb-po
- Marque Leeson
- Série PE350
- Ampères à pleine charge 7,2/3,6 FLA
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 96 050
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié CSA Oui
- UL Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson, 096050.00, 1/3 HP, 85 tr/min, 115/230V, 1 Phase, TEFC, PE350, Ratio de 20 : 1, 218 po / lb
1315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit