Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques générales : Ces moteurs métriques sont construites selon les spécifications électriques et mécaniques de 34-1 IEC. La CEI 63 et les petits cadres sont agrémentés d’un épaulement B5 ou B14 visage moins prix de base. Un kit de base rigide B3 en option est disponible. Un modulaire unique approche pour CEI 71 cadre et plus grande permet au moteur de champ modifié à B3 rigide monté sur socle à l’aide de kits de conversion.
Caractéristiques électriques et mécaniques :
Caractéristiques électriques et mécaniques :
- Bornier fournis pour les connexions
- Les fixations sont métriques
- Kits de montage de tachymètre disponibles
Poids &Dimensions
- Taille de trame IEC 80/ 90 / 90L
- Poids 3
Détails du produit
- Applications Personne à charge moteur sur demande
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Marque Leeson
- Numéro de référence du fabricant 175 108
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs DC moteur IEC métrique 80 208 & 90 bride B5 de cadre
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit