Prix : 20,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nivellement des trous de fixation de Mount W/Lag, 1-2/13 x 4 "Stud, 1,97" Base Dia, 5,375" H, 4000 lb charge Cap
Pieds de nivellement sont simples, économiquement au prix des composants. La capacité de charge statique de ces pieds est limitée en raison de la capacité de charge acceptable du goujon (résistance à la traction 500/mm²). Les valeurs indiquées dans le tableau supposent une force de compression tout droit, perpendiculaire au pied. La flexion et flambement souvent trouvés dans l’application réelle des facteurs de stress réduisent la capacité de charge de la poutre et doivent être compensées en conséquence. Afin d’assurer la bonne mise à niveau taille de Mont, diviser le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Ceci égale les kilos ou charger par pieds de nivellement.
Pieds de nivellement sont simples, économiquement au prix des composants. La capacité de charge statique de ces pieds est limitée en raison de la capacité de charge acceptable du goujon (résistance à la traction 500/mm²). Les valeurs indiquées dans le tableau supposent une force de compression tout droit, perpendiculaire au pied. La flexion et flambement souvent trouvés dans l’application réelle des facteurs de stress réduisent la capacité de charge de la poutre et doivent être compensées en conséquence. Afin d’assurer la bonne mise à niveau taille de Mont, diviser le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Ceci égale les kilos ou charger par pieds de nivellement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Thread 1/2-13 po
- Longueur du goujon 4 po (10,16 cm)
- Plage de capacité de charge 2500 - 5000 lbs
- Hauteur 5,38 po (13,67 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Diamètre de la base 1,97 po (5 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Pied de niveau (w / boulon & trous d’éclissage de Lag)
- Marque J.W. Winco
- Matériau Verre rempli de Nylon plastique
- Numéro de référence du fabricant 8T4WP1
- Matériau du niveleur Acier zingué
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dispositif de nivellement avec trous pour tire-fonds, goujon de 1/2-13 po x 4 po, diamètre de la base de 1,97 po, 5,375 po H, capacité de charge de 4000 po, É.-U.
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit