Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette pompe à levier-style est léger et résistant à la corrosion. Pompes peuvent être utilisés à la batterie 15 55 gallon avec 2" ou tambour bondes de 1-1/2".
Aluminium La pompe de carrosserie a un piston en zinc moulé sous pression avec des bagues en laiton et des joints Buna N pour les huiles légères (poids maximum 40), ATF, fluide hydraulique, kérosène et carburant diesel. Comprend un tube télescopique en acier, poignée en plastique et l’écrou de réglage sur le filetage de la bonde. Bec verseur anti-goutte décharge s’arrête distribution. Pompe distribue environ 1 pinte par accident vasculaire cérébral.
Poids &Dimensions
- Thread 1-/1/2 & 2 TNP (Homme) en
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Aluminium, Zinc moulé, laiton & Buna N
- Assemblage requis Non
- Taux de distribution Gallon 1 par 9 accidents vasculaires cérébraux
- Type Levier d’Action
- Liquide compatible Huiles de la lumière (Maximum poids 40), ATF, hydraulique fluide, kérosène & carburant Diesel
- Quantité par paquet 1
- Marque National-Spencer | Ligne de Zee
- Matériau Aluminium
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Matériau d’étanchéité Buna N
- Numéro de référence du fabricant 382
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Matériau du corps Aluminium
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est l’unité du haut du cylindre vers le bas du bec pour élément #987527 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il est 15" » élevé.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
22,75 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
955,00 $
National-Spencer | Zee-mécanisme à levier aluminium tambour pompe 382 avec No-Drip bec - huiles légères
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires