Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette pompe à levier-style est léger et résistant à la corrosion. Pompes peuvent être utilisés à la batterie 15 55 gallon avec 2" ou tambour bondes de 1-1/2".
Acier La pompe de carrosserie est dotée d’une finition robuste à couche de poudre rouge, de joints Buna N et de segments de piston en laiton pour les huiles légères (poids maximum 40), l’ATF, le fluide hydraulique, le kérosène et le carburant diesel. Unité comprend une poignée réglable de course variable, tube d’aspiration télescopique PVC et un bouchon à vis pour arrêter la distribution. Pompe distribue au gallon 1 par 9 accidents vasculaires cérébraux.
Poids &Dimensions
- Thread 1-/1/2 & 2 TNP (Homme) en
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Acier, Buna N & laiton
- Assemblage requis Non
- Taux de distribution Gallon 1 par 9 accidents vasculaires cérébraux
- Type Levier d’Action
- Liquide compatible Huiles de la lumière (Maximum poids 40), ATF, hydraulique fluide, kérosène & carburant Diesel
- Quantité par paquet 1
- Marque National-Spencer | Ligne de Zee
- Matériau Acier
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Matériau d’étanchéité Buna N
- Numéro de référence du fabricant D-S1
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Couleur Rouge
- Matériau du corps Acier
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
22,50 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
National-Spencer | Zee ligne levier d’Action Steel Drum pompe D-S1 pivotant pour huiles légères
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires