Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Prime de palan - palan de 0,75 tonne par tonne 9. Norme soulève des ft 5, 10, 15 et 20 (tous les ascenseurs standards en stock) nous personnalisé rig pour satisfaire vos besoins Rigged et testés aux États-Unis. Nombreuses fonctionnalités et avantages introuvables sur les treuils standards, rendent nos produits les plus sûrs sur le marché.
Caractéristiques et avantages
- Protection de surcharge standard - c’est de série sur tous les appareils de levage et est réglée en usine. La surcharge est intégrale à l’appareil de levage et empêche l’opérateur d’une surcharge du palan. Lorsqu’il est activé, la surcharge ne permettra pas d’opération de levage. Lorsque la surcharge est activée, diminuer la charge, si levée ou larguer la charge, lorsqu’on tire sur. Puis sélectionnez un palan de capacité plus grand, ou consulter un spécialiste de levage pour un autre mode de fonctionnement.
- Effort de levage de charge minimal - exigent de ces palans 20 % - 35 % moins d’effort que la concurrence. Soulever des charges lourdes en toute simplicité. Idéal pour des applications de levage/tirant fréquentes.
- Complètement enfermé un engrenage - cela protège les engrenages de la contamination et les débris.
- Toute la Construction en acier - ces palans sont solide, durable et robuste, fournissant une service fiable et de longue vie.
- Forgé en alliage acier crochets fonte acier sécurité loquets - chaque lourds loquets de sécurité en acier de fonte a un boulon et écrou de blocage connexion plutôt que rouleau épingles utilisées par la plupart des concurrents. Cette fonctionnalité facilite verrouillage facile changer dans le domaine.
- Dispositif de roue libre - pas en charge, l’opérateur peut désactiver l’engrenage en positionnant le sélecteur à la position centrale. Cela permet un réglage rapide de la chaîne pour un fonctionnement plus rapide.
- Usinées Lift roue - cette roue accepte parfaitement la chaîne permettant un bon fonctionnement de longue durée.
- Electro Zinc Plated Hand & Load Chain - assure un fini durable non gras.
- Tirer la poignée / sécurité chaîne s’arrête - pas sous charge, cette fonction permet de désengagement rapide des engrenages qui permet un mouvement rapide du crochet de charge. L’arrêt de chaîne de sécurité est conçu pour maintenir la charge dans le cas où la chaîne entière est transmise par l’appareil de levage.
- De levage ou de traction - ce palan à levier peut être utilisé pour le levage ou de traction qui en fait un outil plus souple et polyvalent.
- 360 degrés de Rotation de la poignée - cela permet à l’opérateur de travailler dans des espaces confinés.
- Protection contre la corrosion - composants de levage sont poudre enduite pour prévenir la corrosion. I.D. étiquettes sont fabriquées en acier inoxydable.
- Entièrement clos Lift roue - cela maintient bon fonctionnement tout en répartissant la charge sur plusieurs maillons de chaîne. Il contribue également à éviter que les débris de contaminer la roue levée et auto nettoie la chaîne lorsqu’elle entre dans la roue.
- Poignée en acier avec poignée en caoutchouc - ce handle fournit un anti dérapant, la préhension sûre, la surface.
- Monter la roue de main en acier - pivote pour permettre le positionnement de chaîne de charge positive.
- Bloc inférieur - inclus avec palans de brins multiples.
- Météo preuve charge frein - levier de deux et palans à chaîne ont un frein Weston protégées qui tient la charge pendant toute l’opération. Les palans sont également équipées d’un dessin ou modèle unique double cliquet.
- Tous les engrenages et arbres de courir sur les roulements à rouleaux - cette fonctionnalité fournit un fonctionnement contrôlé ainsi que libre lubrification.
- Acier inoxydable Riveted ID Tags - ces balises ne rouillera pas et maintiendront une information clairement distincts pour faciliter l’identification.
- Sécurité en poudre jaune - ce procédé permet une finition durable dans des environnements hostiles.
- Entretien - appareils de levage peut être démonté rapidement pour un entretien rapide et facile.
- Certification - chaque palan est truquée et charge testé ici aux Etats-Unis à OZ de levage et est livré avec un numéro de série et le certificat de test dédiés à chaque appareil de levage. Chaque palan double est vérifié et signé fournissant la traçabilité tout au long du processus de fabrication.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Dimension C 5,82 po (14,78 cm)
- Salle de tête 12-13/16 po (32,54 cm)
- Dimension D 11,02 po (27,99 cm)
- Longueur du levier de poignée 11 in (27,94 cm)
- Longueur 5-13/16 po (14,76 cm)
- Dimension A 12,79 po (32,49 cm)
- Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 30,86 lbs (14,03 kg)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Ouverture du crochet 1,18 po (3 cm)
- Dimension E 3,54 po (8,99 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Dimension B 5,35 po (13,59 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Palan de protection contre les surcharges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Chutes de chaîne 1
- UPC 760921784174
- Marque Produits de levage OZ
- Série OZ Premium
- Numéro de référence du fabricant OZ075-10LHOP
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
-
OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 3/4 tonne capacité 10' ascenseur
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap
Article nº : 298492
Pas encore évalué
18,25 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 8 ft. x 1,25 in,5300/4200/10 600 Lbs Cap
Article nº : 298494
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, 10 pi x 1,25 dans, 5300/4200/10600 Lbs Cap
Article nº : 298495
Pas encore évalué
44,95 $
Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb,
Article nº : 298496
Pas encore évalué
30,95 $
Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 6 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb,
Article nº : 298497
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298499
Pas encore évalué
18,75 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 6 Ft L-3200/2500/6400 Lbs
Article nº : 298501
Pas encore évalué
35,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 8 Ft L-3200/2500/6400 Lbs
Article nº : 298502
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 10 Ft L-3200/2500/6400 Lbs
Article nº : 298503
Pas encore évalué
57,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, sans fin w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-3200/2500/6400
Article nº : 298505
Pas encore évalué
20,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, sans fin w / bord Durable, Cap 6 lb Ft L-3200/2500/6400
Article nº : 298506
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1200/950/2400 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298509
Pas encore évalué
12,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 8 Ft L x 1 des yeux en W, 1200/950/2400 Lbs Cap
Article nº : 298510
Pas encore évalué
18,25 $
Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb
Article nº : 298511
Pas encore évalué
20,75 $
Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 10 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb
Article nº : 298512
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, Ft 3, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298514
Pas encore évalué
12,75 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, pi 3, 5300/4200/10600 Lbs Cap
Article nº : 298515
Pas encore évalué
20,75 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, œil & Eye 6 Ft L x 1 w, 1200/950/2400 Lbs Cap
Article nº : 298516
Pas encore évalué
14,00 $
25,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
729,00 $
Master Magnetics Heavy DutyMium Lifting Magnet HDNLM2200 - 2200 Lbs. Pull
Article nº : B1798466
Pas encore évalué
3 219,00 $
OZ, palan à levier de levage avec Protection de surcharge STD 3/4 tonne capacité 10' ascenseur
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires