Quantité minimale: 7
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Opération de base :
Le capteur d'occupation à haute baie de l'infrarouge passif (PIR) de l'OSFHU est spécialement conçu pour les zones à haut étage comme les entrepôts, la fabrication et d'autres applications à haut plafond. L'OSFHU installe directement un luminaire fluorescent industriel ou une boîte de jonction électrique. Il s'agit d'un capteur et d'un relais autonomes qui transforme les luminaires individuels ON ou OFF en fonction de l'occupation dans la zone de détection. Il est livré avec deux lentilles interchangeables pour une utilisation dans une baie haute de 360 ou 360 'zone générale à faible baie ou un masque pour la manière allée. L'OSFHU offre une couverture fiable jusqu'à 40 pieds de hauteurs de montage. L'OSFHU est également disponible dans un modèle pour les applications de stockage à froid avec des températures aussi basses que -40 degrés F (-40 oC).
Installation :
L'OSFHU monte directement à un appareil fluorescent industriel ou une boîte de jonction électrique par un KO standard 1/2" en utilisant les deux lock-nuts fournis. Le câblage est connecté à l'intérieur du corps de montage.
Quicksnap:
Intégré dans le mamelon 1/2, ce mécanisme de verrouillage permet le montage le plus rapide et le plus facile ne nécessitant pas un écrou de verrouillage fileté.
Réglage rapide et facile des retards :
Peut être réglé à tout moment sans avoir besoin d'alimentation du capteur; le délai est variable de 30s-20m. le relais de fermeture instantané ON" tire des lampes en moins de 5 secondes.
Inscriptions :
UL et CUL Listed (modèles OSFHU), peuvent être utilisés pour se conformer à 2016 Titres 24, Partie 6 exigences de détection d'occupation
Retour à last State:
Pour des économies de sécurité et d'énergie, l'OSFHU contient un relais de verrouillage de sorte que dans le cas où la puissance est perdue à l'appareil, l'appareil reviendra au dernier état connu du relais
Calibrage de température automatique :
Ajuste automatiquement la sensibilité PIR à mesure que la température ambiante augmente pour augmenter la détection du mouvement de chaleur à travers le champ de vision
Le capteur d'occupation à haute baie de l'infrarouge passif (PIR) de l'OSFHU est spécialement conçu pour les zones à haut étage comme les entrepôts, la fabrication et d'autres applications à haut plafond. L'OSFHU installe directement un luminaire fluorescent industriel ou une boîte de jonction électrique. Il s'agit d'un capteur et d'un relais autonomes qui transforme les luminaires individuels ON ou OFF en fonction de l'occupation dans la zone de détection. Il est livré avec deux lentilles interchangeables pour une utilisation dans une baie haute de 360 ou 360 'zone générale à faible baie ou un masque pour la manière allée. L'OSFHU offre une couverture fiable jusqu'à 40 pieds de hauteurs de montage. L'OSFHU est également disponible dans un modèle pour les applications de stockage à froid avec des températures aussi basses que -40 degrés F (-40 oC).
Installation :
L'OSFHU monte directement à un appareil fluorescent industriel ou une boîte de jonction électrique par un KO standard 1/2" en utilisant les deux lock-nuts fournis. Le câblage est connecté à l'intérieur du corps de montage.
Quicksnap:
Intégré dans le mamelon 1/2, ce mécanisme de verrouillage permet le montage le plus rapide et le plus facile ne nécessitant pas un écrou de verrouillage fileté.
Réglage rapide et facile des retards :
Peut être réglé à tout moment sans avoir besoin d'alimentation du capteur; le délai est variable de 30s-20m. le relais de fermeture instantané ON" tire des lampes en moins de 5 secondes.
Inscriptions :
UL et CUL Listed (modèles OSFHU), peuvent être utilisés pour se conformer à 2016 Titres 24, Partie 6 exigences de détection d'occupation
Retour à last State:
Pour des économies de sécurité et d'énergie, l'OSFHU contient un relais de verrouillage de sorte que dans le cas où la puissance est perdue à l'appareil, l'appareil reviendra au dernier état connu du relais
Calibrage de température automatique :
Ajuste automatiquement la sensibilité PIR à mesure que la température ambiante augmente pour augmenter la détection du mouvement de chaleur à travers le champ de vision
Détails du produit
- Tension 120-277, 347 V
- Emplacement de montage équipement
- Capteur High Bay - Low Bay 360, Allée
- Plage de température 14 Deg. à 160 Deg. °F
- Type Détecteur de mouvement
- Quantité par paquet 1
- Marque Leviton
- Matériau Plastique moulé à fort impact et à injection
- Objectif Lentilles High-bay, Low-bay et Aisle incluses
- Numéro de référence du fabricant OSFHU-ITW (en)
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEROME
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leviton OSFHU-ITW Capteur de mouvement à montage à baie haute, objectifs de hauteur et d’allée, PIR Tech, 120-347V
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit