4,15 $ ch.
Prix: 41,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Leviton 5325-W 15 125 ampères, volts, réceptacle Decora Duplex, résidentiel Grade
Amp 15, 125 volts, NEMA 5-15R 2P, 3W, réceptacle Decora Duplex, lame droite, catégorie résidentiel, mise à la terre, Quickwire pousser-dans et chaînette câblé, acier, blanc
Amp 15, 125 volts, NEMA 5-15R 2P, 3W, réceptacle Decora Duplex, lame droite, catégorie résidentiel, mise à la terre, Quickwire pousser-dans et chaînette câblé, acier, blanc
- Bornes à vis accepte jusqu'à No, 12 AWG revêtu de cuivre fil
- Quickwire pousser-dans les bornes acceptent fils n° 14 AWG cuivre seulement
- Double-essuyer les contacts de puissance pour la conductivité fiable et branchez la rétention
- Sangle de montage en acier galvanisé de forte épaisseur
- Soutenu par une garantie limitée de deux ans
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Tension 125 V
- Poteaux & Fils Pôle 2, fil 3
- Ampérage 15 A
- Type Duplex
- Classe de marché D61
- Grade Résidentiels
- Marque Leviton
- PPC 60
- Numéro de référence du fabricant 5325-W
- Balise Meta Douille de lampe, prise électrique, prise électrique, prise de courant, prise électrique
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- NEMA 5-15R
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leviton 5325-W 15 a, 125V, réceptacle de Decora Duplex, résidence de qualité, mise à la terre, blanc, qté par paquet : 10
4,15 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit