Prix : 15,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Basse fréquence - Double déflexion Compression Monte ont élasticité supérieure et assurer une isolation efficace des vibrations. Montures de LF sont conçus pour des charges de compression et ne sont pas recommandés pour charge de cisaillement ou de tension. Pour les applications de choc maximale doit être inférieure à 25 % du maximum évalué la charge verticale. Recommandé pour : moteurs, ventilateurs, générateurs, pompes, compresseurs, transformations, électronique, armoires, matériel de laboratoire et beaucoup d’autres applications industrielles.
Poids &Dimensions
- Déviation 0,1 po (.25 cm)
- Largeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille du boulon 1/4 - 20 dans
- Charge maximale 33 lbs (15 kg)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Diamètre du trou de montage 1,2 Diamètre supérieur en
- Hauteur 7/8 en
- Hauteur du montage 0,9 po (2,29 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Marque Vibrasystems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant LF 6045
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois après Installation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibra Systems LF 6045 - bas profil Compression Mont Double déflexion 33 lb Max charge
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit