Prix : 1 205,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plus facile à manœuvrer avec la direction aux sellettes d’attelage
- Poignée en T avec poignées en vinyle
- Essieux et roues à rouleaux de 1 » de diamètre complet
- Train de roulement structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité
- Calibre 12, tablier en acier armé
- Roues pneumatiques de 12 » - 2 000 lbs. Capacité
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 113 lbs (51,36 kg)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Longueur 36
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du pont 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Camion plateforme
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau du pont Acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CH-2436-12P
- Style de poignée Poignée en T
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit camion géant® avec pont à lèvres, 2000 lb Capacité, 36"L x 24"W
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires