22,50 $ ch.
Prix: 135,00 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Libman 535 Tête de brosse - Brosse de lavage - 10 x 6 Surface de lavage
LIBMAN brossettes sont parfaits pour le nettoyage des planchers ou des véhicules. surface de frottement 10 x 6. Fibre polymère agrafés soies avec bloc de résine. 80 % recyclé PET soies en plastique. Tête de brosse uniquement ; poignée en option vendu séparément.
LIBMAN brossettes sont parfaits pour le nettoyage des planchers ou des véhicules. surface de frottement 10 x 6. Fibre polymère agrafés soies avec bloc de résine. 80 % recyclé PET soies en plastique. Tête de brosse uniquement ; poignée en option vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
- Longueur des poils 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Description Brosse
- Type Brosse de lavage à deux côtés
- Pour une utilisation avec #607 gérer
- Marque Libman Commercial
- Quantité par paquet 6
- Matériau Polypropylène
- Style Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 535
- Matériau de poils Recyclé PET/polypropylène
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Libman Commercial On/Off Flow Thru poignée - 607, qté par paquet : 12
Article nº : B598672
Pas encore évalué
491,40 $
Libman Commercial brossette laver le pinceau, 10 "x 6" - 535, qté par paquet : 6
22,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires