Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces roches solides Tables de bibliothèque ont 2" diamètre jambes d’acier boulonnées sur prise d’angle dans le 3" tablier en acier avec plus de 3 000 livres de serrage force. Les dessus sont en stratifié haute pression, (le même matériau utilisé sur un comptoir de cuisine) sur 1 1/8 "épaisseur interne de densité élevée avec feuille de Backer. Les bords sont noir T-moule avec coins de sécurité arrondie pour correspondre à la courbure de la jambe. Pattes ont les pieds en plastique pour protéger toutes les surfaces de plancher. 29" hauteur de la table standard pour poste de travail plus confortable. Certains assemblage requis, demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes. Demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes.
Poids &Dimensions
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Type Tables de bibliothèque
- Top Matériel Lamelles
- Marque Correll
- Série Tables de bibliothèque Correll
- Style Table de bibliothèque
- Numéro de référence du fabricant LR3060-15
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
84" double Face, rayonnage de Base - 37" W x 24 « D x 83-3/4 » H gris
Article nº : B239115
Pas encore évalué
2 969,00 $
383,80 $
Bibliothèque Correll Tables W 30" x 60 « L x 29 » H - gris granit
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires