Prix : 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Compact conçu sans assemblage nécessaire.
✓ Conçu pour sécuriser les charges de travail sans élingons, pinces ou autres dispositifs de support requis.
✓ La rotation facile à utiliser du levier offre un contrôle pratique et efficace.
Facilitez le levage dans l’entrepôt grâce à la puissance des aimants industriels. L’aimant de levage Global Industrial™ utilise des forces magnétiques pour élever l’acier, le fer et d’autres matériaux pour une manipulation et un transport faciles. Ils sont idéaux pour de nombreux types de tâches de levage de matériaux effectuées avec un palan ou une grue. La conception d'aimant léger fournit une méthode pratique et rentable de transport de matériaux ferreux. La rotation du levier facile à utiliser active et désactive la force magnétique pour un contrôle de fonctionnement pratique et efficace.
Taille de l’aimant: 10-3/8 « x 4-5/8 »
Limite de capacité: 800 lbs.
✓ Compact conçu sans assemblage nécessaire.
✓ Conçu pour sécuriser les charges de travail sans élingons, pinces ou autres dispositifs de support requis.
✓ La rotation facile à utiliser du levier offre un contrôle pratique et efficace.
Facilitez le levage dans l’entrepôt grâce à la puissance des aimants industriels. L’aimant de levage Global Industrial™ utilise des forces magnétiques pour élever l’acier, le fer et d’autres matériaux pour une manipulation et un transport faciles. Ils sont idéaux pour de nombreux types de tâches de levage de matériaux effectuées avec un palan ou une grue. La conception d'aimant léger fournit une méthode pratique et rentable de transport de matériaux ferreux. La rotation du levier facile à utiliser active et désactive la force magnétique pour un contrôle de fonctionnement pratique et efficace.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-2/3 po (11,85 cm)
- Hauteur 8-9/10 po (22,61 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 10-1/4 x 4-2/3 in
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Taille de l’aimant 10-3/8” x 4-5/8”
- Longueur 10-4/9 po (26,53 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Aimants en néodyme & Carter en acier
- Numéro de référence du fabricant 298660
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Aimant de levage, 800 lb. Capacité
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires