Prix : 37 409,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les générateurs d'aimant de levage Baldor-Reliance fournissent de l'énergie pour soulever les électro-aimants utilisés dans les installations de manutention de ferraille et de métal en vrac. Moteurs horizontaux peuvent être ceinturés par le moteur diesel ou les moteurs avec C-visages peuvent être couplées au lecteur de PTO de la grue.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Armature en acier résistante
- Plateaux de fonte
- Isolation de classe H avec élévation de température classe F
- Porte-brosse Precision
- Ressorts à force constante brosse
- Scellé de doubles roulements à billes
- Composé des plaies présentant des caractéristiques de tension tombantes
- Enceinte DPFG
- Peinture résistant aux intempéries
- Boîte de dérivation F-2
- Crane monté aimants de levage pour les recycleurs et les aciéries.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre 328ATC
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6210
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6211
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Amplificateurs à pleine charge sur le terrain 2,13 FLA
- Cadre 328ATC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 25 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte DPFG
- Tension d’armature 230 V
- Type Moteur à aimant de levage
- Tension de champ 230 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Ampères à pleine charge d’armature 109 FLA
- Numéro de référence du fabricant CDMG2325
- Température ambiante 40 ° C
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 94A103-2777
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur à aimant de levage Baldor-Reliance, CDMG2325, 25 HP 1750 tr/min, DPFG, 328ATC cadre
37409,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit