Prix : 19 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les générateurs d'aimant de levage Baldor-Reliance fournissent de l'énergie pour soulever les électro-aimants utilisés dans les installations de manutention de ferraille et de métal en vrac. Moteurs horizontaux peuvent être ceinturés par le moteur diesel ou les moteurs avec C-visages peuvent être couplées au lecteur de PTO de la grue.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Armature en acier résistante
- Plateaux de fonte
- Isolation de classe H avec élévation de température classe F
- Porte-brosse Precision
- Ressorts à force constante brosse
- Scellé de doubles roulements à billes
- Composé des plaies présentant des caractéristiques de tension tombantes
- Enceinte DPFG
- Peinture résistant aux intempéries
- Boîte de dérivation F-2
- Crane monté aimants de levage pour les recycleurs et les aciéries.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre 1810AT
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Classe d’isolation F
- Emplacement de montage Rigide
- Amplificateurs à pleine charge sur le terrain 0,61 FLA
- Cadre 1810AT
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 2500 rpm
- Enceinte DPFG
- Tension d’armature 230 V
- Type Moteur à aimant de levage
- Tension de champ 230 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 2500 rpm
- Ampères à pleine charge d’armature 21,7 FLA
- Température ambiante 40 ° C
Conformité et certifications
- Numéro de spécification T18R8004
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur à aimants de levage Baldor-Reliance, DMG2305, 5 chevaux, 2500 tr/min., DPFG, châssis 1810AT
19699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit