Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Porte de Service léger nécessite moins d’Effort pour ouvrir !
Ces portes de service sont très populaires dans les restaurants et la restauration des applications où la réduction des coûts et esthétique sont des considérations importantes. Peser de portes portes typiques moins d’impact, ce qui les rend plus faciles à parcourir dans un environnement au rythme rapide (poids approximatif pour chaque panneau est 1-¾ psf).
Portes de service sont construits avec. 063" anodisé aluminium pour la longue vie. Le bord d’attaque est formé dans un modèle de diamant pour la rigidité du panneau vertical et de protection de bord, réduisant les dégâts potentiels. Un 5" large et 1" épais bord arrière est renforcé avec du contreplaqué 3/8" et recouvert d’aluminium pour plus de solidité et de durabilité. Montures mécanisme de charnière éprouvée au montant avec une cam décalée et rouleaux durcis pour un minimum d’entretien et d’années de service fiable. Haute visibilité 9" W x 14" fenêtre acrylique H est définie dans un moulage en caoutchouc noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 4'0 » pi
- Hauteur 7'0 » pi
Détails du produit
- Marque Portes de Chase
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Porte double
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 4884SDD
- Couleur Aluminium
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BoJames
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ne serait-il pas possible d’accélérer la livraison sur ce produit ? Nous sommes sur une contrainte de temps sur une tâche. Ce qui serait le plus court délai et coût ajouté combien ? Jim
Question posée par : Jim, septembre 04, 2018
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jim, nous vous recommandons de que vous contactez notre équipe commerciale au 1.800.645.1232 pour vérifier si les frais d’expédition peuvent être accélérées, plomb fois et le coût. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Qu’en est-il du cadre de porte, charnières ? Il n’est inclus dans le forfait ? Tout est prêt à être installé ?
Question posée par : Loup, 04, 2011 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 03, 2011
Charnières sont inclus, mais pas un cadre. Ainsi, toutes les vis sont incluses. Il est prêt à être installé dans un cadre existant... bois ou en métal.
-
Porte de service légère Chase Doors, 4 pi x 7 pi, aluminium anodisé, panneau double, 4884SDD
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires