Prix : 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Double-pont tubulaire stock panier dispose d’un design de soudée en aluminium qui est parfait pour les opérations de stockage des produits. Panier comporte un slim 19" largeur hors tout pour travailler dans des allées étroites. Montants et la poignée sont construits d’un diamètre de 1-5/16" pour la force. Garantie à vie contre la rouille et la corrosion. NSF approuvé.
Panier avec Solid Top dispose d’une étagère supérieure en aluminium de 0,1/16 « d’épaisseur qui permet le transport de matériaux de plus petite taille. Le cadre est un tube en aluminium mural de 1-1/2 » x 1-1/2 » x 0,1/16 » et 1-1/2 » x 1-1/2 » x 0,1/16 ». Rouleaux en douceur avec quatre pivotant 5" polyuréthane tige roulettes.
Panier avec Solid Top dispose d’une étagère supérieure en aluminium de 0,1/16 « d’épaisseur qui permet le transport de matériaux de plus petite taille. Le cadre est un tube en aluminium mural de 1-1/2 » x 1-1/2 » x 0,1/16 » et 1-1/2 » x 1-1/2 » x 0,1/16 ». Rouleaux en douceur avec quatre pivotant 5" polyuréthane tige roulettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 45-1/4 po (114,94 cm)
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
- Dégagement de l’étagère 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type Panier à actions
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 96134BH
- Type de roue Pivotant en polyuréthane
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
Chariot utilitaire tubulaire en aluminium New Age, 700 lb. Capacité, 45-1/4"L x 19"L x 40"H, Argent
879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires