Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Porte battante double sens a été conçu pour coût effectivement améliorer la fonctionnalité de porte de trafic.
Une excellente porte pour les restaurants, les magasins ou les applications de vente au détail de spécialité, ce léger porte s’ouvre avec une résistance minimale et doucement se referme par gravité. Le panneau de porte simple et attrayant ne contient aucun bois ou des matières organiques, comme le texturé rectos de l’ABS et le cadre extra large périmètre ABS encapsule un noyau de nid d’abeilles extrudés, polymère. Bouchage de fin en acier inoxydable présente une apparence propre, fini et la protection de bord supplémentaires. Montures mécanisme de charnière éprouvée au montant avec une cam décalée et rouleaux durcis pour un minimum d’entretien et d’années de service fiable. plaques 12" ajoutent de la rigidité de la porte supplémentaire et sont de couleur assortie avec la porte pour un look haut de gamme. Haute visibilité 14" W x 16" fenêtre en acrylique H est situé dans un cadre de forme ABS noir vide.
Une excellente porte pour les restaurants, les magasins ou les applications de vente au détail de spécialité, ce léger porte s’ouvre avec une résistance minimale et doucement se referme par gravité. Le panneau de porte simple et attrayant ne contient aucun bois ou des matières organiques, comme le texturé rectos de l’ABS et le cadre extra large périmètre ABS encapsule un noyau de nid d’abeilles extrudés, polymère. Bouchage de fin en acier inoxydable présente une apparence propre, fini et la protection de bord supplémentaires. Montures mécanisme de charnière éprouvée au montant avec une cam décalée et rouleaux durcis pour un minimum d’entretien et d’années de service fiable. plaques 12" ajoutent de la rigidité de la porte supplémentaire et sont de couleur assortie avec la porte pour un look haut de gamme. Haute visibilité 14" W x 16" fenêtre en acrylique H est situé dans un cadre de forme ABS noir vide.
Poids &Dimensions
- Largeur 3'0 » pi
- Hauteur 7'0 » pi
Détails du produit
- Marque Portes de Chase
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Porte simple
- Matériau Visage de ABS & Frame, polymère alvéolaire
- Numéro de référence du fabricant 3684NWS-BG
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chase portes Light Medium Duty service porte panneau unique Beige 3' x 7' 3684NWS-BG
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires