Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les casques de soudage auto-obscurcissants de la série Forney® sont idéaux pour les bricoleurs expérimentés, les entrepreneurs légers, les agriculteurs et les éleveurs. Cette série de masques de soudage offre une technologie facile à utiliser, une fiabilité et un bon rapport qualité-prix. Les masques de soudage à assombrissement automatique Forney® sont dotés d’une clarté optique HD avec une technologie True Color qui vous permet de voir clairement ce que vous faites, ce qui permet d’obtenir des soudures claires et précises. Ils comprennent également un bandeau à cliquet réglable avec un rembourrage accru pour plus de confort. La technologie et le harnais vous permettent de souder pendant de longues périodes sans ressentir l’inconfort d’un casque standard.
Caractéristiques de la coque et du harnais
Caractéristiques de la coque et du harnais
- Coquille légère, résistante à l'impact et résistante au feu
- Casque de courroie double couronne avec ajustement multidirectionnel pour un ajustement plus confortable
- Le mécanisme de serre-tête à engrenages réglable en 5 points (avec bandeau) à ajustement rapide réduit considérablement la tension de la tête et du cou et la fatigue générale causée par l’abaissement répété du casque pendant les opérations de soudage quotidiennes
- Zone de visualisation de 5,97 pouces carrés (3-5/8 » x 1-5/8 »)
- Clarté optique haute définition avec technologie True Color pour une expérience visuelle plus naturelle
- Deux capteurs d'arc optique aident à protéger contre les dangers du flash d'arc
- 1/1/1/2 Cote de clarté optique pour une zone d'observation claire, nette et uniforme
- Enduit UV/IR pour réduire les rayures et la décoloration de la lentille
- Le bouton externe de sélecteur d'ombre avec l'option de mouture permet des modifications rapides d'ombre
- Les commandes internes du commutateur comprennent à la fois la sensibilité (haut-bas) et le délai (min.-max.). Les commandes internes aident à minimiser les risques d’endommagement des commandes elles-mêmes ou de modifications accidentelles des paramètres pendant l’utilisation
- DIN 9 à 13 sélection d'ombre variable (TIG opérable à 5 amplis)
- 1/25 000 par seconde vitesse de commutation
- Cellules solaires avec batteries au lithium 3V non remplaçables (CR2032) et technologie automatique on/off
- Les masques de soudage auto-obscurcissants de la série Forney® respectent ou dépassent toutes les normes de sécurité CE (DIN et ISO), EN166, EN175, EN379 et ANSI Z87,1
- 55759, Lentille de protection extérieure Forney Easy Weld Series et Forney®® Series™, paquet de 2
- 55760, lentille de protection intérieure Forney Easy Weld Series et Forney®® Series™, paquet de 2
- 55761, Lentille de protection extérieure Forney Easy Weld Series et Forney®® Series™, paquet de 5
- 55762, Kit d’objectifs de la série Forney Easy Weld et de la série™ Forney®®, paquet de 5 (2 lentilles intérieures et 3 lentilles extérieures)
- 55767, 1 Loupe dioptrique pour les casques de soudage auto-obscurcissants Forney Easy Weld Series™, Forney et Forney®®® PRO Series
- 55768, 1,5 Loupe dioptrique pour les casques de soudage auto-obscurcissants Forney Easy Weld Series™, Forney et Forney®®® PRO Series
- 55769, 2 Loupe dioptrique pour les casques de soudage auto-obscurcissants Forney Easy Weld Series™, Forney et Forney®®® PRO Series
- 55770, 2,5 Loupe dioptrique pour les casques de soudage auto-obscurcissants Forney Easy Weld Series™, Forney et Forney®®® PRO Series
- 55786, harnais à cliquet pour les casques de soudage à assombrissement automatique de la série Forney®
Poids &Dimensions
- Largeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Poids 1,85 lbs (.84 kg)
- Zone d’affichage 3-5/8" x 1-5/8"
Détails du produit
- Capacités TIG Ampli basse TIG à 5 Amp
- Grind Mode Oui
- Type de casque de soudage Assombrissement automatique
- Description Casque de soudeur à filtre à assombrissement automatique Lightning
- Prix par Chaque
- Engrenage de tête 5-point réglable
- Vitesse de l’objectif Vitesse de commutation de 1/25000 par seconde
- Gamme d’ombres réglable 9-13
- Gamme d’ombre W9 à W13
- État de lumière Variable 9-13
- Type Casque de soudeur
- Nombre de capteurs d’arc 4
- Ombre de lentille 9-13
- Quantité par paquet 1
- Marque Forney
- Qualité de l’objectif Classement DIN 1/1/1/2
- Suspension Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant 55864
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Normes CE (DIN ET ISO), EN166, EN175, EN379, ANSI Z87,1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Masque de soudeur Forney® Lightning ADF, contrôle variable de la teinte 9-13, noir
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit