Prix : 10 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- La norme de moteur universel 120 vac 50/60 hz consomme 20,5 ampères à pleine charge et une tension réduite au démarrage
- La commande de suspension de moteur de 10 pieds est livrée de série sur les vannes manuelles et une suspension de 25 pieds est standard sur les pompes équipées d’une commande d’électrovanne
- Grand rapport poids/puissance à seulement 63,1 lb avec 2,5 gallons d’huile
- Le réservoir en aluminium de 2,5 gallons avec une cage de roulis en option offre résistance et protection sur le chantier où le plastique tombe en panne
- Vannes disponibles en option: manuelle, solénoïde, bloc de verrouillage, vidage automatique, compensation de pression
- Échangeur de chaleur / filtre système disponible en option
Poids &Dimensions
- Largeur 10,24
- Hauteur 17,91
- Longueur 15,35
Détails du produit
- Opération Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Numéro de référence du fabricant PU55S4L025B
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Capacité d’huile (In³) 577,5 po (1466,85 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe électrique légère hydraulique BVA, 2,5 gallons, électrovanne à verrouillage à 4 voies / 3 positions
10809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit