Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Conduisez medical TR37E-SV Lightweight Steel Transport Wheelchair, Fixed Full Arms, 17" Siège

Conduisez medical TR37E-SV Lightweight Steel Transport Wheelchair, Fixed Full Arms, 17" Siège

Article nº : WBB275081

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras de bureau, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras de bureau, repose-pieds Swing-Away

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 17 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Sécurité, commodité et fiabilité imbattables. La chaise de transport SV Steel de Drive Medical est tout ce que vous voulez et avez besoin dans une chaise de transport. C'est la combinaison parfaite d'une valeur durable et durable, d'une fiabilité et d'une commodité sans fin. Spécialement conçu pour les utilisateurs et les soignants qui ont besoin à la fois de durabilité et de commodité qui vient à vous sous la forme d'un cadre en acier qui est toujours forte, mais incroyablement léger et facile à manœuvrer, cette aide mobile spécialement construit est imbattable. Contrairement à d'autres chaises de transport traditionnelles, ce joyau vous permet de glisser à travers les portes de la maison, les chambres et les couloirs avec facilité. Vous apprécierez également qu'en plus de son poids léger; il se replie également facilement, et peut être déplacé dans et hors de votre véhicule en un moment difficile. La chaise de transport SV Steel est livrée avec une finition argentée élégante et élégante et est disponible avec un siège de 17 ou 19 po de large et avec des bras fixes pleins ou des bras de bureau amovibles. Pour plus de commodité, chacun est également livré avec repose-pieds qui se balancent loin, ce qui rend particulièrement facile pour les utilisateurs de monter et de descendre plus vite, et plus sûr. L'ameublement en nylon attrayant rend cette chaise facile à nettoyer tandis que les accoudoirs sont amplement rembourrés pour vous donner un maximum de confort et de soutien. Vas-y . allez-y... Constatez la différence de voiture maintenant !

Caractéristiques et avantages
  • Livré avec repose-pieds swing-away
  • Pese 26 lbs
  • Veine argent attrayant fini
  • Les roues composites de 8 po sont légères et sans entretien
  • La sellerie en nylon est confortable, légère et facile à nettoyer
  • Le dos se replie pour le stockage et le transport
  • Livré avec ceinture de sécurité pour plus de sécurité
  • Livré avec poignées de tapisserie pour plier la chaise
  • Serrures de roue arrière standard
Caractéristiques techniques du produit
  • Poids du produit : 26 lbs
  • Longueur d'accoudoir : 14" (Full Arms)
  • Bras de fer à hauteur de plancher: 27"
  • Arrière de la hauteur de chaise : 18"
  • Freins : Freins à roue Push-To-Lock
  • Roulettes: 8"
  • Largeur fermée: 8"
  • Dimensions pliées : 33 po x 8 po x 39 po
  • Nombre de roues : 4
  • Roues arrière: 8" x 1"
  • Siège à armoir Hauteur: 8"
  • Siège à hauteur du plancher : 19"
  • Profondeur d’assise : 16"
  • Largeur d’assise : 17"
  • Capacité de poids de produit : 250lbs
  • Garantie : Garantie à vie limitée


Poids &Dimensions

  • Hauteur 39 in (99,06 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Largeur totale ouverte 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Hauteur du siège au plancher 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
  • Longueur totale avec gréements 33 in (83,82 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Largeur totale fermée 9 in (22,86 cm)
  • Taille Standard

Détails du produit

  • Description Fauteuil de Transport léger
  • Repose-pieds Repose-pieds pivotants
  • Type Fauteuil de transport
  • Accoudoirs Bras fixes
  • Famille de couleurs d’image Veine argent
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Drive Medical
  • Numéro de référence du fabricant TR37E-SV
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Linda

    Date de : Avril 23, 2019

    Fauteuil de Transport en acier léger
    Votre commentaire :
    Je commande cette chaise roulante pour une femme de 90 ans qui pèse moins de 100lbs. Je ne voulais pas quelque chose qui prendrait beaucoup de place. Cette chaise roulante Transport est exactement ce que je voulais et sa coupe parfaitement. Il est venu plus tôt que je m'y attendais . Je suis très satisfait de cet achat.
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
Conduisez medical TR37E-SV Lightweight Steel Transport Wheelchair, Fixed Full Arms, 17" Siège

Conduisez medical TR37E-SV Lightweight Steel Transport Wheelchair, Fixed Full Arms, 17" Siège

Article nº : WBB275081