Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Table and chair set designed for indoor and outdoor use, set includes table and 4 chairs designed for commercial and residential use.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Square Table: Top Size: 28" Square, 5mm Thick Glass, 1,375" Edge Top, Decorative Black Rattan Edge Band
- Black Powder Coat Finish, Protective Plastic Floor Glides
- Table Size: 28"W x 28"D x 28"H, Base Size: 25,5"W
- Stackable Cafe Chair: 352 lb. Weight Capacity, Stacks up to 23 Chairs High
- Cross Braces provide extra stability, Lightweight Design
- Curved Brown Rattan Back and Seat, Integrated Arms, Black Powder Coated Frame Finish
- Taille de la chaise: 21,75"W x 23,5"D x 28,5"H
- Back Size: 11,5"W x 13,5"H, Seat Size: 16,5"W x 15"D x 17"H
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Largeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur de la table 28 in (71,12 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur du tableau 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 352 lbs (160 kg)
- Profondeur du siège 15 in (38,1 cm)
- Longueur du tableau 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du cadre de chaise Métal
- Nombre de pièces 3
- Famille de couleurs de siège Brun foncé
- Type Ensemble Bistro
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, Verre, Métal, Plastique
- Style Contemporain
- Forme Carré
- Matériau du siège Rotin
- Collection Lila
- Famille de couleurs de plateau de table Effacer
- Matériau de table Verre
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 2
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Flash Furniture
- Numéro de référence du fabricant TLH-073SQ-037BN2-GG
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flash Furniture Lila Table carrée en métal et verre 3 pièces avec chaises empilables, brun foncé
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit