Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Thermostat non programmable de ClearTouch K322E du roi combine boutons tactile convivial avec un design élégant et modern, offrant un contrôle simple de la température de la salle. ClearTouch détection électronique, permet un contrôle très précis de la température (±1 ° F, ±0, 5 ° C) pour la ligne radiateurs électriques tension, économisant jusqu'à 15 % sur vos coûts de chauffage.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,8 lbs (.36 kg)
Détails du produit
- Tension 240 / 208 / 120 V
- Programmable Manuelle
- Puissance en watts 3600 W
- Plage de contrôle de la température 41 à 95 ° F
- Watts 3600 W
- Étapes 1H
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant K322E
- Précision 1 ° F
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ligne électrique King tension Thermostat Non Programmable K322E bipolaire chaleur seulement 120/208/240 v 15 a
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit