Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en acier en acier
- 13 ampères
- 125-250 volts
- Stade 1C
- (10) - 100° F plage de température
- UL, approuvé CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Profondeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Tension 250 / 125 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 13 A
- Plage de contrôle de la température -10 à 100 ° F
- Étapes 1C
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KT0121
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mai 28, 2021
-
Reviewer : ALAN GILDA
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
Je n’en avais pas encore besoin, mais un grand prix et en avait un comme il y a des années. J’ai adoré! Acheté pour exécuter un ventilateur d’évent dans une maison d’usine pour empêcher mes usines de devenir trop chaud. Si fonctionne comme celui que j’avais il ya des années dans le Montana, il sera grand et un véritable épargnant pantalon. -
Reviewer : diabetic1984@hotmail.com
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne exactement comme il a été parlé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires