Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en acier en acier
- 22 ampères
- 125-250 volts
- Stade 1C
- (10) - 100° F plage de température
- UL, approuvé CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Profondeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Tension 250 / 125 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 22 A
- Plage de contrôle de la température -10 à 100 ° F
- Étapes 1C
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KT0110
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
Thermostat à tension de secteur industriel TPI, fils conducteurs, unipolaire à une direction, froid seulement, KTO110
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires